※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5~40L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(C) OUT1:NPN;OUT2:アナログ1~5V、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リター注文コード68624475品番PF3WB01D-P740W-04-C-M
参考基準価格(税別)¥98,120販売価格(税込)¥96,778販売価格(税別)