※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(A) OUT1:NPN;OUT2:NPN、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リタ
注文コード68624493
品番PF3WB01D-W720W-04-A-M
参考基準価格(税別)¥90,860
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)