※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5~40L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(06) 3/4、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(F) OUT1:PNP;OUT2:アナログ4~20mA、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ注文コード68624545品番PF3WB02BF-W740P-06-FT-M
参考基準価格(税別)¥204,770販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)