※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(D) OUT1:NPN;OUT2:アナログ4〜20mA、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニッ
注文コード68624563
品番PF3WB02B-P720P-04-D-M
参考基準価格(税別)¥148,830
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)