※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5~4L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(A) OUT1:NPN;OUT2:NPN、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニッ注文コード68624579品番PF3WB02B-W704P-03-A-M
参考基準価格(税別)¥153,120販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)