ガレージミラー貼り付け金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68624590 品番6718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる
効果的に接着できる素材
コンクリート、モルタル、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂、硬化塩化ビニール、PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)

セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個、六角ボルト:2本 材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ボルト:ステンレス、両面テープ(基材):アクリルフォーム、両面テープ(粘着剤):アクリル系粘着剤 厚さ(mm)【両面テープ】2 本体寸法(mm)90×50×9.2(両面テープ厚さ含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする