※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WB - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(-) なし、リターンユニット流量スイッチタイプ:(5) 分離型センサ部、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(1) OUT1:アナログ1〜5V;OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット流量スイ 注文コード68624606 品番PF3WB02D-520P-04-1
参考基準価格(税別)¥107,580 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は仕様など256種類から選べます 他の種類を見る
連数(02) 2 連 仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(-) なし、リターンユニット流量スイッチタイプ:(5) 分離型センサ部、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(1) OUT1:アナログ1〜5V;OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット流量スイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする