※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(-) なし、リターンユニット流量スイッチタイプ:(5) 分離型センサ部、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(2) OUT1:アナログ4〜20mA;OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット流量
注文コード68624615
品番PF3WB02D-520P-04-2
参考基準価格(税別)¥107,580
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)