※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(S) 流量調整弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5~4L/min、リターンユニット構成:(-) なし、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(E) OUT1:PNP;OUT2:アナログ1~5V、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット流量ス注文コード68624825品番PF3WB02D-S704-03-E-J
参考基準価格(税別)¥140,250販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)