結束バンド 10cm 100本入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68625055 品番CV100*100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン66 寸法(mm)100×2.5 透明 使用温度範囲(℃)-40〜+85 引張強度(kg)最小8 最大結束径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする