AC-DC 単出力パワーモジュール PFEシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68625281 品番PFE300SA-12/T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
質量(g)200 外形寸法(mm)61×12.7×116.8 定格出力電圧12VDC 最大出力電力(W)300 効率0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜100 入力電圧AC85 - 265 最大出力電流(A)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする