LI-SFGT-8-W シリコンガラスチューブ(Φ8mm×1m巻)白 SUNBOW 68625430

シリコンガラスチューブ(Φ8mm×1m巻)白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68625430品番LI-SFGT-8-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

非収縮耐熱ガラスチューブ
エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。

用途
絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど
※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂長さ(m)1内径(Φmm)8耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする