超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68625615 品番(PQ012)PICOSCOPE-2206B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
PicoScope7 SWは無償アップグレード
USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。
オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。
・アナログ入力:2チャンネル 50MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、32Mメモリ
・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなどDC-1MHzまで
・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル
・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大1048576
・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます

その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div 寸法(mm)130×104×18.8 チャンネル数2 接続【PC】USB2.0 入力感度4mV/div〜4V/div(垂直分割10) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート500MS/s 使用帯域(-3dB)50MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする