スイッチング電源(24V/150W)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68626069 品番LRS-150-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

AC入力はスイッチによって選択可能
300VACサージ入力に5秒間耐える
無負荷消費電力0.5W未満
小型かつ1Uの薄型
70℃までの高温動作
短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能
空冷機能
最高使用高度5000メートル
5G振動テストに耐える
高効率、長寿命、高信頼性
電源オン確認用LEDインジケーター
100%全負荷バーン試験
3年保証

定格出力電流(A)DC6.5 入力電圧(V)定格交流入力電圧:85〜132VAC、170〜264VAC 定格入力電流(A)3/115VAC、1.7/230VAC 定格出力電力(W)156 入力周波数(Hz)定格47〜63 出力電流範囲(A)0〜6.5 電圧変動入力電圧変動±0.5% 出力電圧可変範囲(V)21.6〜28.8(出力電圧許容差±1.0%) リップルノイズ(mVp-p)200 定格出力電圧(DC V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 電流変動出力電流変動±0.5% 入力電源効率(%)89 時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする