スイッチング電源(12V/50W)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68626096 品番LRS-50-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ユニバーサルAC入力/フルレンジ
300VACサージ入力に5秒間耐える
無負荷消費電力0.3W未満
小型かつ1Uの薄型
70℃までの高温動作
短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能
空冷機能
最高使用高度5000メートル
5G振動テストに耐える
高効率、長寿命、高信頼性
電源オン確認用LEDインジケーター
100%全負荷バーン試験
3年保証

定格出力電流(A)DC4.2 入力電圧(V)定格交流入力電圧:85〜264VAC 定格入力電流(A)0.95/115VAC、0.56/230VAC 定格出力電力(W)50.4 入力周波数(Hz)定格47〜63 出力電流範囲(A)0〜4.2 電圧変動入力電圧変動±0.5% 出力電圧可変範囲(V)10.2〜13.8(出力電圧許容差±1.0%) リップルノイズ(mVp-p)120 定格出力電圧(DC V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 電流変動出力電流変動±0.5% 入力電源効率(%)86 時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする