※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様メイン配管:(D) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(S) 流量調整弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、リターンユニット構成:(-) なし、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(E) OUT1:PNP;OUT2:アナログ1〜5V、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット流量スイ
注文コード68626959
品番PF3WC02D-S720-04-E-M
参考基準価格(税別)¥128,040
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)