超高輝度LED(5mm・橙・2.2V・15000mcd)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68626979 品番L5-EKO0530-15000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76

Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。

ボディー/透明 電圧(V)標準(typ)/2.2 発光色 保存温度(℃)-40〜+85 ピーク波長(nm)(max)610 測定条件(IF)20mA RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜+70 輝度(cd/m2)(typ)15000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする