※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(U) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(S) 流量調整弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(5) 分離型センサ部、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、リターンユニット構成:(-) なし、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(1) OUT1:アナログ1~5V;OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット流量スイ注文コード68626986品番PF3WC02U-S520-04-1
参考基準価格(税別)¥95,260販売価格(税込)¥95,678販売価格(税別)