Full Sun Optotech
Full Sun Optotechの 電子部品(オンボード)
Full Sun Optotechの 機構部品(電子部品)
Full Sun Optotechの 機構部品(電子部品)その他関連用品
超高輝度LED(5mm・赤・2V・12500mcd)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68626988
品番
L5-EKR2530-12500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
色
ボディー/透明
電圧(V)
標準(typ)/2.0
発光色
赤
保存温度(℃)
-40〜+85
ピーク波長(nm)
(max)630
測定条件
(IF)20mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+70
輝度(cd/m
2
)
(typ)12500