※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WC - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メイン配管:(D) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(B) OUT1:PNP;OUT2:PNP、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ、リターンユニ 注文コード68627013 品番PF3WC03DF-P720W-04-BT-M
参考基準価格(税別)¥242,880 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
連数(03) 3 連 仕様メイン配管:(D) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(B) OUT1:PNP;OUT2:PNP、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ、リターンユニ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする