※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WC - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メイン配管:(D) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(N) NPT、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5〜4L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(B) OUT1:PNP;OUT2:PNP、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ、リター 注文コード68627029 品番PF3WC03DN-W704P-03-BTQ-F
参考基準価格(税別)¥246,020 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
連数(03) 3 連 仕様メイン配管:(D) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(N) NPT、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5〜4L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(B) OUT1:PNP;OUT2:PNP、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ、リター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする