※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様メイン配管:(D) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5〜4L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(L) OUT1:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);OUT2:-、リターンユニット:温度センサ
注文コード68627056
品番PF3WC03D-W704P-03-L
参考基準価格(税別)¥203,280
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)