Full Sun Optotech
Full Sun Optotechの 電子部品(オンボード)
Full Sun Optotechの 機構部品(電子部品)
Full Sun Optotechの 機構部品(電子部品)その他関連用品
高輝度LED(3mm・黄色 カラーレンズ・2V・2800mcd)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68627058
品番
L3D-Y9030-2400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
色
ボディー/クリアイエロー
電圧(V)
標準(typ)/2
発光色
黄
保存温度(℃)
-40〜+85
ピーク波長(nm)
(max)595
測定条件
(IF)20mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+70
輝度(cd/m
2
)
(typ)2800