曜日別特売
PF3WC03UF-W740W-06-L2TQ-M PF3WC - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ストレートタイプ SMC 68627099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WC - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様メイン配管:(U) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5~40L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(06) 3/4、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(L2) OUT1:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);OUT2:スイッチ出力 (N/P注文コード68627099品番PF3WC03UF-W740W-06-L2TQ-M
参考基準価格(税別)¥293,760販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
連数(03) 3 連仕様メイン配管:(U) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5~40L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(06) 3/4、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(L2) OUT1:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);OUT2:スイッチ出力 (N/P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする