LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68627128 品番L5-G0030-6500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

純緑色系の高輝度LEDです。指向性は30°と表示器向きです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わり、InGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のため、VFも青色LED並みに高く、従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。

ボディー/透明 備考実際の製品には電圧・輝度に若干のバラツキがあります。 電圧(V)標準(typ)/3.2 発光色 保存温度(℃)-40〜+85 ピーク波長(nm)(typ)502 測定条件(IF)20mA 指向性30° RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜+70 輝度(cd/m2)(typ)6500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする