※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(D) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(-) なし、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5~4L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(F) OUT1:PNP;OUT2:アナログ4~20mA、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ、リ注文コード68627135品番PF3WC04DF-704W-03-FT-M
参考基準価格(税別)¥309,650販売価格(税込)¥318,780販売価格(税別)