※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WC - 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メイン配管:(D) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5〜40L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(06) 3/4、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(F) OUT1:PNP;OUT2:アナログ4〜20mA、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット 注文コード68627144 品番PF3WC04DF-P740P-06-FN-M
参考基準価格(税別)¥272,250 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
連数(04) 4 連 仕様メイン配管:(D) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5〜40L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(06) 3/4、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(F) OUT1:PNP;OUT2:アナログ4〜20mA、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする