※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(N) NPT、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5~40L/min、リターンユニット構成:(-) なし、サプライ/リターンユニット配管口径:(06) 3/4、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(B) OUT1:PNP;OUT2:PNP、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ、リターンユニット流量スイッチ用リード線/オプション:(Q) M12-注文コード68627214品番PF3WR01BN-740-06-BTQ-F
参考基準価格(税別)¥84,100販売価格(税込)¥83,578販売価格(税別)