※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WR - 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド リターンタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メイン配管:(U) U側:オープン,D側:クローズ、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、リターンユニット構成:(S) 流量調整弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(D) OUT1:NPN;OUT2:アナログ4〜20mA、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット流量スイッチ用リード線/オプション:(- 注文コード68627327 品番PF3WR01U-720S-04-D-G
参考基準価格(税別)¥64,680 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は仕様など105種類から選べます 他の種類を見る
連数(01) 1 連 仕様メイン配管:(U) U側:オープン,D側:クローズ、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、リターンユニット構成:(S) 流量調整弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(D) OUT1:NPN;OUT2:アナログ4〜20mA、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット流量スイッチ用リード線/オプション:(-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする