曜日別特売
PF3WR02BF-720P-03-B-M PF3WR - 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド リターンタイプ SMC 68627354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WR - 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド リターンタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(B) OUT1:PNP;OUT2:PNP、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット流量スイッチ用リード線/オプション:(-) M8コネクタ注文コード68627354品番PF3WR02BF-720P-03-B-M
参考基準価格(税別)¥117,320販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
連数(02) 2 連仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、リターンユニット構成:(P) ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(B) OUT1:PNP;OUT2:PNP、リターンユニット:温度センサ:(-) なし、リターンユニット流量スイッチ用リード線/オプション:(-) M8コネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする