※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、リターンユニット流量スイッチタイプ:(7) 表示一体型、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、リターンユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(L2) OUT1:IO-Link/スイッチ出力 (N/P);OUT2:スイッチ出力 (N/P)、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ注文コード68627363品番PF3WR02BF-720W-04-L2T-M
参考基準価格(税別)¥156,150販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)