プロ向けに設計されたミックスドシグナルオシロスコープ
USBでパソコンに接続して使用するミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)です。アナログ入力とアナログ出力、デジタルI/Oを備え、最大125MS/sで動作するデジタル対応のオシロスコープです。複数のテストや機能を実行できるため、従来の計測器に置き換えることができます。ディープメモリバッファを備えてデジタル信号の受信ができるので、さまざまなデバイスからのデータを分析すると同時に、それらのシステムに電力を供給できます。
無償のWaveFormsソフトウェアを使用して、複雑なデータを表示およびキャプチャできます。さらに、スペクトル解析やネットワーク分析を実行し、大量のデータをすばやく取得することができます。WaveFormsはADP2230の大容量バッファメモリを活用して保存したデータをホストコンピュータにストリーミングすることができます。
帯域幅が50MHz以上の2つのアナログ入力
帯域幅が15MHzのアナログ出力
16チャンネルのデジタル入力/出力
サンプルレートは最大125MS/s
2つの電源出力
BNCコネクタとアルミケースを装備
パソコンとUSB 3.0の通信速度で接続
複数のデバイスを同期してチャンネル数を増やすことが可能
WaveForms、WaveForms SDK、LabVIEW、MATLABによるソフトウェアのサポート
[追加機能]
調整可能なシステムクロック周波数と外部クロック
高速データストリーミングを実現するUSB 3.0サポート
デュアルモードを含む、計測器とデバイス間のトリガーとクロストリガー
アナログ出力の再キャプチャと、フィルタリングされたアナログ入力信号とフィルタリングされていないアナログ入力信号の両方の出力が可能
オプションの標準波形ジェネレータによる2つのプログラム可能な電源の制御
ネットワークおよびスペクトル分析専用の機器