※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、リターンユニット流量スイッチタイプ:(5) 分離型センサ部、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、リターンユニット構成:(S) 流量調整弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(1) OUT1:アナログ1~5V;OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ(アナログ1~5V)、リターンユニット流量スイッチ用リー注文コード68627379品番PF3WR02D-520S-04-1T
参考基準価格(税別)¥112,860販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)