曜日別特売
PF3WR02U-540S-04-1T PF3WR - 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド リターンタイプ SMC 68627433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WR - 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド リターンタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様メイン配管:(U) U側:オープン,D側:クローズ、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、リターンユニット流量スイッチタイプ:(5) 分離型センサ部、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5~40L/min、リターンユニット構成:(S) 流量調整弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(1) OUT1:アナログ1~5V;OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ(アナログ1~5V)、リターンユニット流量スイッチ用リー注文コード68627433品番PF3WR02U-540S-04-1T
参考基準価格(税別)¥121,720販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
連数(02) 2 連仕様メイン配管:(U) U側:オープン,D側:クローズ、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、リターンユニット流量スイッチタイプ:(5) 分離型センサ部、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5~40L/min、リターンユニット構成:(S) 流量調整弁、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2、リターンユニット流量スイッチ出力仕様:(1) OUT1:アナログ1~5V;OUT2:-、リターンユニット:温度センサ:(T) 温度センサ(アナログ1~5V)、リターンユニット流量スイッチ用リー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする