電池スナップ(Bスナップ)縦型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68627627 品番BS-IR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状I型 コード長さ(mm)150 規格コードUL1007 AWG26 素材カバー/ABS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする