Comfortable Electronic(COMF)
Comfortable Electronic(COMF)の 電気部品
Comfortable Electronic(COMF)の 電池用品
Comfortable Electronic(COMF)の 電池スナップ
電池スナップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(カバー)
ABS
注文コード
68627758
品番
SBSIR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
角型006P(9V)電池やスナップ端子付電池ボックスなどに接続してリード線を引き出す電池スナップです。
仕様
金属片などが横方向から電極に接触してショートしないようにカバーされています。
形状
I型
色
ブラック
材質(カバー)
ABS
リード線長さ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応