bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
シャーリングカーゴパンツ 5584
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68627807
品番
5584
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
ミストグリーン
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
91〜94〜97
仕様
樹脂ボタン、メッシュポケット
種別
カーゴパンツ
材質
東レ シャミランクロス(ワッシャー加工)
股下(cm)
79