電池ケース 単4×2本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68627837 品番BH425A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
端子形状リード線 本数2本 材質(ボディ)PP 配列縦2×横1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする