電池ケース 単4×4本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68627855 品番BH441A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

単4電池4本直列の電池ボックスです。リード線が引き出されています。

端子形状リード線 本数4本用 材質(ボディ)PP 配列縦1×横4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする