電池ケース(単3×3本)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68627977 品番BH-331-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

単3電池3本用の電池ケースです。
スナップ端子付きですので、リード線を引き出す際は【006PI】などの電池スナップが必要です。

端子形状スナップ 本数3本用 材質(ボディ)PP 配列縦1×横3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする