電池ケース単3×4本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68627986 品番BH3433B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
端子形状スナップ 本数4本 材質(ボディ)PP 94HB 合成樹脂 材質(スプリング)Φ0.7mm ニッケル鋼メッキ 配列縦1×横2×2段 RoHS指令(10物質対応)対応 リベットニッケル黄銅メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする