※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF3WS - 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8
注文コード
68628289
品番
PF3WS01D-P20-03
参考基準価格(税別)
¥21,840
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
連数
(01) 1 連
仕様
メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8