※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5〜40L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2
注文コード68628298
品番PF3WS01D-P40-04
参考基準価格(税別)¥25,910
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)