電池ケース 単3×4本 リード線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68628397 品番BH-341-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
コード長さ(mm)150 規格コードUL1007 AWG26 材質(ホルダー)PP RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする