※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3WS - 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メイン配管:(U) U側:オープン,D側:クローズ、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(-) なし、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5〜4L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8
注文コード
68628404
品番
PF3WS02UF-04-03
参考基準価格(税別)
¥25,080
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
連数
(02) 2 連
仕様
メイン配管:(U) U側:オープン,D側:クローズ、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(-) なし、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5〜4L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8