※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WS - 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メイン配管:(U) U側:オープン,D側:クローズ、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2 注文コード68628413 品番PF3WS02U-P20-04
参考基準価格(税別)¥29,480 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など84種類から選べます 他の種類を見る
連数(02) 2 連 仕様メイン配管:(U) U側:オープン,D側:クローズ、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする