※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(S) 流量調整弁、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2
注文コード68628456
品番PF3WS03BF-S20-04
参考基準価格(税別)¥39,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)