※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5〜40L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(06) 3/4
注文コード68628465
品番PF3WS03B-W40-06
参考基準価格(税別)¥61,160
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)