PF3WS03DF-P20-04 PF3WS - 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ SMC 68628483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WS - 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2注文コード68628483品番PF3WS03DF-P20-04
参考基準価格(税別)¥37,130販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
連数(03) 3 連仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする