※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2〜16L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8
注文コード68628508
品番PF3WS03DF-W20-03
参考基準価格(税別)¥43,560
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)